Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 50 mm

N.º do artigo: S02338
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
Número do artigo S02338
EAN/GTIN 4069739494623
Número do fabricante 17.BMT50P700
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT85, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMT50P700
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 130
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 50 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 142 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT85
  • Tamaño de interfaz: Ø 50,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior