Portapinzas, Pinza de sujeción ER32, 320 470E

N.º do artigo: S01586
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
Número do artigo S01586
EAN/GTIN 4069739488127
Número do fabricante 31.4032G300RLW
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.4032G300RLW
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 80 mm
  • Número de alojamientos, lado de la pieza (CCONWS): 1
  • Longitud de voladizo (LPR): 123,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 48,6 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior