OGV Vaso-Set 1/2Z 6 caras, 12 piezas

N.º do artigo: S.40EGRPPB
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
Número do artigo S.40EGRPPB
EAN/GTIN 3662424112041
Número do fabricante S.40EGRPPB
Número L L60130 11750
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Juego de zócalos con Extreme par de giro para tornillos especialmente redondeados, apretados u oxidados
  • El único zócalo capaz de aflojar un tornillo redondeado hasta más del 80%
  • Con valores de redondeo bajos (<75%), este enchufe tiene que producir un grado de agarre y par de giro mucho mayor en comparación con los enchufes comunes de 6 lados.
  • Tecnología especial OGV ®
  • Patentado
  • El carril también se puede conectar al carro del taller

Característica:

  • L [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • Al [mm]: 52
  • peso [kg]: 1,04

Material fornecido:

  • OGV ® GRIP zócalos 1/2″ 6 bordes: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 19 - 17 - 18 mm
  • Ferrocarril (P.40ERAIL)