VASO 1/2 - 12C - 27 MM

N.º do artigo: S.27
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo S.27
EAN/GTIN 3148510536903
Número do fabricante S.27
Número L L60130 6237
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 142