VASO 1/2 - 12C - 19/32

N.º do artigo: S.19/32
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo S.19/32
EAN/GTIN 3148510543802
Número do fabricante S.19/32
Número L L60130 8198
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 19/32
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 60