TRINQUETE 1/2' ESTANCO COMPACTO

N.º do artigo: S.161B
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo S.161B
EAN/GTIN 3662424065477
Número do fabricante S.161B
Número L L60130 8837
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Normas: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
  • Muy larga duración en todas las condiciones de trabajo. Estanco al polvo industrial
  • Mecanismo con 72 dientes para un ángulo de rotación de 5°. Inversión del sentido de giro mediante mango giratorio
  • Cabezal extremadamente compacto
  • Mango bimaterial de elastómero: muy resistente a la abrasión y a los disolventes más agresivos utilizados en el taller: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido de frenos, Skydrol, aceite de aviación, queroseno
  • Agujero en el mango: para enganchar para trabajar en altura
  • Fácil mantenimiento: kit de piezas de repuesto p.161. B-KIT
  • Diseño: cromado.

Característica:

  • d[mm]: 38,5
  • d1[mm]: 18,1/33,1
  • H[mm]: 38,2
  • L[mm]: 260
  • L1[mm]: 244
  • [g]:409