BERBIQUI 1/2

N.º do artigo: S.110
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo S.110
EAN/GTIN 3148510566009
Número do fabricante S.110
Número L L60130 2106
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Trabajo muy rápido
  • cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 115
  • L [mm]: 402
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 130
  • [g]: 510