Juego de puntas OGV de 8 piezas desde 1/4 de pulgada hasta hexagonal

N.º do artigo: RTM.J8MGRPPB
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo RTM.J8MGRPPB
EAN/GTIN 3662424156984
Número do fabricante RTM.J8MGRPPB
Número L L60130 9808
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • La eliminación del diseño redondeado de la cabeza de la broca permite un mejor agarre de la broca en la cabeza del tornillo.
  • Reduce la acción de la muesca y, por lo tanto, la posibilidad de desgaste del tornillo al tiempo que requiere menos fuerza.

Característica:

  • Al [mm]: 59
  • L [mm]: 210
  • [G]: 510

Material fornecido:

  • Puntas de 1/4″ de 37 mm de longitud: 2
  • 2,5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 mm