Descrição:
Ofrece al usuario grandes detalles y características incluyendo múltiples bolsillos. La cinta reflectante está colocada en la parte alta de las piernas para conseguir una mayor visibilidad.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos traseros de parche
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo para el móvil
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados