VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 3/16

N.º do artigo: RT.3/16
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo RT.3/16
EAN/GTIN 3148515143403
Número do fabricante RT.3/16
Número L L60130 3123
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 4,76
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Atomos: EH.103/16
  • [g]: 18