VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 1/4

N.º do artigo: RT.1/4
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo RT.1/4
EAN/GTIN 3148515143809
Número do fabricante RT.1/4
Número L L60130 3125
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 6,35
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Atomos: EH.101/4
  • [g]: 20