3/8″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 200 mm

N.º do artigo: RS3025Z/8-L50
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo RS3025Z/8-L50
EAN/GTIN 4991644219476
Número do fabricante RS3025Z/8-L50
Número L L60050 5664
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 200 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
  • Torx exterior
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas