La escala de precios de la computación RPB 30K5DHM, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg, Lectura 5 g; 10 g

N.º do artigo: RPB 30K5DHM
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo RPB 30K5DHM
EAN/GTIN 4045761204805
Número do fabricante RPB 30K5DHM
Número L L40250 2095
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Un diseño moderno y ergonómico y una carcasa más compacta ahorran espacio, además de contribuir a hacer el trabajo más eficiente
  • Soporte para elevar el indicador retroiluminado giratorio, altura del soporte aprox. 480 mm
  • Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
  • Cálculo del vuelto
  • Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
  • Precio básico conmutable de €/kg a €/100 g
  • Tecla „Auto-clear“: El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se descarga la balanza
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 263x204 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 313×263×108 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados