Caja de herramientas ROLL con 4 cajones, 3 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

N.º do artigo: ROLL.C4M3A
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo ROLL.C4M3A
EAN/GTIN 3662424168024
Número do fabricante ROLL.C4M3A
Número L L60130 10849
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Superficie de trabajo grande y resistente de 560x460mm
  • Asas dobles bimateriales
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Montable en carros
  • . Carro de taller montable
  • Cierre central con mecanismo de acero robusto y llave plegable inastillable
  • Receso entre asas para guardar piezas pequeñas
  • Compatible con todos los módulos Facom
  • Compatible con los accesorios laterales JET

Característica:

  • 4 cajones = 12 módulos
  • 3 cajones, altura 60mm = 9 módulos
  • 1 cajón, altura 130mm = 3 módulos
  • Carga máxima por cajón: 20/25kg
  • [kg]: 34