COFRE VASOS 1/4 - 12C - PULGADA

N.º do artigo: RL.NANO-U112
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo RL.NANO-U112
EAN/GTIN 3148519085532
Número do fabricante RL.NANO-U112
Número L L60130 5310
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Surtido 1/4″ - elementos de accionamiento, puntas serie 1, llaves de vaso de doce caras, carraca reversible, tamaños en pulgadas, caja ultracompacta, 27 piezas.

Característica:

  • Peso en kilogramos 0.300

Material fornecido:

  • Carraca reversible de 1/4″ para trabajos pesados: RL.161
  • Llaves de vaso 1/4″ de doce caras: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Puntas 1/4″ Serie 1 High Perf' ES. T: 4 - 6,5 - 8 mm
  • Puntas 1/4″ Serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Puntas 1/4″ Serie 1 EH: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32 mm
  • Adaptador para vasos de 1/4″: ECR
  • Junta universal 1/4″: R.240A
  • Conector 1/4″ para puntas, con anillo de resorte estándar: R.235
  • Mango de destornillador 1/4″, corto: R.236C
  • Extensión 1/4″ 100 mm: R.210
  • Extensión 1/4″ 55 mm: R.206
  • Estuche vacío BV.RNANO-U