VASO 1/4 - 12C - 3/16

N.º do artigo: RB.3/16
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo RB.3/16
EAN/GTIN 3148510533001
Número do fabricante RB.3/16
Número L L60130 6948
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Pared más fina para un mejor acceso. Cumple con las normas de aviación
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,8
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 7