VASO 1/4 LARGO 12C - 9/32

N.º do artigo: R.9/32EL
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo R.9/32EL
EAN/GTIN 3148510510835
Número do fabricante R.9/32EL
Número L L60130 7302
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • Tomas largas para zonas de difícil acceso, bajas o roscas largas
  • Estándar de alto rendimiento, adecuado para el atornillado aeroespacial
  • Paredes finas para un mejor acceso
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 10,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 8,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 17