VASO 1/4 - 6C - 9/16

N.º do artigo: R.9/16
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo R.9/16
EAN/GTIN 3148510510002
Número do fabricante R.9/16
Número L L60130 6523
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 25,20