VASO 1/4 - 12C - 7MM

N.º do artigo: R.7E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo R.7E
EAN/GTIN 3148510510408
Número do fabricante R.7E
Número L L60130 4976
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 9,20