VASO 1/4 LARGO 12C - 6MM

N.º do artigo: R.6EL
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo R.6EL
EAN/GTIN 3148519387445
Número do fabricante R.6EL
Número L L60130 8187
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 9,2
  • d1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 7
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 18