VASO 1/4 PORTAPUNTA 6,35 MM

N.º do artigo: R.245
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo R.245
EAN/GTIN 3148510529103
Número do fabricante R.245
Número L L60130 1867
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Con anillo de resorte para una sujeción más fuerte de las brocas
  • cambio poco frecuente
  • Accionamiento cuadrado con orificio para bloqueo con bola o pasador de bloqueo
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • [g]: 10