llave de boca 300 mm serie G

N.º do artigo: PWF300G
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
Número do artigo PWF300G
EAN/GTIN 3662424110825
Número do fabricante PWF300G
Número L L60130 106439
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

grosores de producto:,Bocas de sujeción lisas y paralelas para un uso sin daños,dimensiones marcadas con láser para preajustar la abertura deseada,43 mm de ancho nominal sustituye a un juego de llaves de 43 mm, El mecanismo de ajuste rápido permite el ajuste en espacios reducidos sin necesidad de pulsar el botón, Versión cromada para una máxima resistencia a la corrosión, Los mangos de material macizo reducen el deslizamiento y la fatiga y facilitan la limpieza, Mango ergonómico recubierto de PVC, antideslizante,

Característica:

Datos técnicos:,Peso[kg]: 0,6