Orejeras HV Extreme Low Clip-On Grey/Green N

N.º do artigo: PW75GGN
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
Valor SNR (valor de isolamento) 22 dB(A)
Norma EN 352
Tipo de produto Kapselgehörschutz

Identificação e classificação

Número do artigo PW75GGN
EAN/GTIN 5036108410309
Número do fabricante PW75GGN
Número L L01840 109374
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nueva protección auditiva montada en el casco de nuestra familia de protectores auditivos premium HV Extreme con código de colores, para usar en combinación con los cascos Portwest Endurance y Height Endurance. Fáciles de acoplar a los cascos, los protectores auditivos ofrecen un ajuste seguro y cómodo y una protección superior frente a ruidos nocivos cuando se requiere un rendimiento de atenuación más bajo para evitar la sobreprotección. Las copas codificadas por colores ayudan a identificar fácilmente el nivel de atenuación correcto. ,

Característica:

  • Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
  • Colocación fácil
  • Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
  • Excelente atenuación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 22dB)

Material:

Material: ABS; Polioximetileno; Mono PU; Espuma; Nylon; Acero al carbonoPU de densidad única;