Peto Rain PW3 de de alta visibilidad Orange/Black L R

N.º do artigo: PW356OBRL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo PW356OBRL
EAN/GTIN 5036108386581
Número do fabricante PW356OBRL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Peto premium hecho con duradero tejido Oxford de poliéster. La cremallera para desmontar la parte posterior permite transformar el peto en un pantalón, lo que aumenta su versatilidad general. Continuando el diseño de la gran firma PW3, esta prenda cuenta con bolsillos para rodilleras con carga por arriba, seguros bolsillos con cremallera, bolsillo para el metro y bolsillos de pistolera desmontables.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
  • Bolsillo para el metro
  • Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Trabillas más amplias para cinturones más anchos
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • Bolsillo para el smartphone
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados