Descrição:
Buzo de alta visibilidad PW3 para invierno que combina una total seguridad con un diseño vanguardista. Confeccionado con nuestro reconocido tejido Oxford 300D recubierto con PU y resistente a las manchas, este moderno diseño cuenta con multitud de extraordinarios detalles incluyendo la capucha acolchada desmontable, grueso acolchado para invierno para la máxima protección térmica, cremalleras extra-largas en los laterales de las patas para mayor facilidad al poner y quitar y 8 funcionales bolsillos seguros incluyendo los bolsillos para rodilleras con carga por arriba.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
- Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Porta identificación desmontable
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Capucha desmontable
- Bolsillo para el móvil
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados