Descrição:
El peto de alta visibilidad PW3 combina diseño actual con una hechura moderna. Presenta un impresionante conjunto de bolsillos que incluye uno doble para el metro, bolsillos preformados para rodilleras con carga superior, y uno en el muslo de fácil acceso. repleto de interesantes características como cinta reflectante HiVisTex Pro, longitud de pata ajustable, refuerzos de tejido Oxford para la abrasión en puntos clave y triple puntada en toda la prenda que garantiza la máxima duración. Refuerzos de tejido Oxford en los puntos claves para la abrasión y todas las puntadas triples garantizan su máxima duración.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Par de rodilleras gratis incluido en este peto
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo doble para el metro
- Bolsillo para el smartphone
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Composición del contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados