Pantalones de trabajo de alta visibilidad PW3 Orange/Black Short 40 S

N.º do artigo: PW340OBS40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo PW340OBS40
EAN/GTIN 5036108313068
Número do fabricante PW340OBS40
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Confeccionado con cinta Premium HiVisTex Pro y duradero tejido de poliéster/algodón, este moderno pantalón de alta visibilidad de trabajo ofrece lo máximo en comodidad para el usuario. Los refuerzos de tejido Oxford en los puntos clave de máxima abrasión y la triple puntada en toda la prenda garantizan la máxima duración. Este pantalón cuenta con bolsillos de carga superior para rodilleras y un multi-bolsillo de muslo de fácil acceso para seguridad de sus, llaves, herramientas y móvil.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo doble para el metro
  • Bolsillo para el smartphone
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a