Descrição:
Moderno Polo PW2 diseñado con hechura activa confeccionado con tejido premium de poli-algodón que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Sus detalles clave incluyen un moderno diseño con paneles en contraste ideal para personalización, y una práctica trabilla insertada en la plaqueta para colocar bolígrafos y gafas.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
- Ligero y cómodo
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;