Gafas de seguridad KN Anthracite Mirror R

N.º do artigo: PS37MIR
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
  • Material da lente: Policarbonato
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
Material da lente Policarbonato
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Schutzbrille

Identificação e classificação

Número do artigo PS37MIR
EAN/GTIN 5036108422234
Número do fabricante PS37MIR
Número L L01840 108146
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Este nuevo diseño único con un medio marco moderno de antracita ofrece una excelente protección y comodidad gracias a su peso ligero, patillas flexibles y ventiladas y pieza nasal de goma súper suave. Comodidad adicional gracias al revestimiento anti-arañazos y anti-vaho con el marcado CN en lentes transparentes, de humo y ámbar. , ,,

Característica:

  • Elegante modelo de media montura
  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Protección frontal moldeada
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Libre de metales
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato;