Gafas protectoras Tech Look Lite KN Azules 0

N.º do artigo: PS27BLU
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
Número do artigo PS27BLU
EAN/GTIN 5036108477500
Número do fabricante PS27BLU
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Gafas de protección integral populares, versátiles y elegantes con patillas extremadamente flexibles y extremos suaves y antideslizantes que ofrecen un ajuste cómodo incluso cuando se llevan puestas durante mucho tiempo.
  • Los recubrimientos de lentes con certificación KN garantizan una visión excelente con variantes transparentes, ámbar y tintadas.
  • Este modelo no contiene metal.

Característica:

  • Diseño ligero y envolvente
  • Lentes panorámicas individuales
  • Patillas coinyectadas, bicolores y extremadamente flexibles para una comodidad máxima.
  • Puntas suaves y puente nasal de goma para un gran confort.
  • Gafas protectoras modernas «sobre las gafas» para una mayor durabilidad y una visión óptima (resistentes a los arañazos/antivaho)
  • Brazos laterales bicolores, a juego con nuestros prendas de vestir.
  • La protección UV ayuda a prevenir daños oculares causados por los rayos UV nocivos.
  • Recubrimiento resistente a los arañazos certificado, marcado con una K en el cristal.
  • Sin empañamiento: revestimiento de alto tratamiento, certificado y marcado con una N en la lente.
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • 100 % libre de metales
  • Nuevo modelo