plaquita de fresado simmill PM, fresado de ranuras, de hendiduras y de ranuras, anchura=0,9 mm, profundidad mínima=8 mm, tmáx=1,1 mm

N.º do artigo: PM8.0090.00 S X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo PM8.0090.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215724
Número do fabricante A64KX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=0,9 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,15 mm
  • w = 0,9 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • tmáx = 1,1 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • ZEFP = 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a