plaquita de fresado simmill PM, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=0,6 mm, a partir del tamaño de rosca M8

N.º do artigo: PM7.MT.060.032.02 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo PM7.MT.060.032.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215328
Número do fabricante A649X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=0,6 mm, a partir del tamaño de rosca M8

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,80 mm
  • PDXmax = 0,65 mm
  • ZEFP = 3
  • Paso TP = 0,60 mm
  • HB = 0,06 mm
  • HA = 0,39 mm
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 7,70 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M8
  • HC = 0,32 mm