plaquita de fresado simmill PM, fresado de ranuras, de hendiduras y de ranuras, anchura=0,5 mm, profundidad mínima=7 mm, tmáx=0,6 mm

N.º do artigo: PM7.0050.00 S X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo PM7.0050.00 S X800
EAN/GTIN 4069769214871
Número do fabricante A633X800
Número L L23830 101453
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 0,5 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,0 mm
  • tmáx = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3