PFB 200-3, Margen de pesaje 200 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: PFB 200-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo PFB 200-3
EAN/GTIN 4045761202849
Número do fabricante PFB 200-3
Número L L40250 114
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158x143x64 mm

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable ⌀ 80 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 210×315×90 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 1,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 15 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados