Balanza de precisión PDT 1000-3, rango de pesaje 1000 g, legibilidad 0,001 g

N.º do artigo: PDT 1000-3
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
Número do artigo PDT 1000-3
EAN/GTIN 4045761484795
Número do fabricante PDT 1000-3
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • La amplia gama de funciones de esta serie de balanzas de precisión la hace apta, entre otras cosas, para su uso en la industria farmacéutica. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la función estadística, el pesaje con rango de tolerancia, la función de recuento, el pesaje porcentual, la función de suma y muchas más.
  • La moderna pantalla táctil de fácil manejo permite, por ejemplo, cambiar la unidad o iniciar el ajuste directamente desde la pantalla.
  • La función Windows Direct permite transferir los valores de pesaje directamente desde la balanza a una aplicación de Windows a través de un puerto USB sin necesidad de introducir los datos manualmente.
  • Paravientos de serie, espacio de pesaje A×P×A 174×162×228 mm.
  • Registro GLP/ISO con fecha, hora y número de identificación durante el ajuste o el proceso de pesaje.
  • Soporta la integridad de datos según la norma U.S. FDA 21 Parte 11 (p. ej., resultado de pesaje, ID de muestra, nombre de usuario, ID de balanza...)
  • Consulta y control remoto de la balanza a través de ordenador o sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación KERN
  • Pesaje bajo suelo: Posibilidad de carga en la parte inferior de la balanza. Ojal para pesajes bajo suelo de serie
  • Interfaz de datos RS-232 y USB (dispositivo) para la transmisión de datos de pesaje
  • Idioma del menú EN

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 20 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ∅ 115 mm.
  • Dimensiones totales A×P×A 207×318×360 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido 15 °C/25 °C