PCD 300-3, Margen de pesaje 350 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: PCD 300-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo PCD 300-3
EAN/GTIN 4045761192034
Número do fabricante PCD 300-3
Número L L40250 1568
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 146×146×80 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje: ⌀ 105 mm
  • Material del plato de pesaje: Plástico, con pintura antiestática
  • Dimensiones del indicador A×P×A 165×280×75 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Dimensiones totales A×P×A 165×280×75 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m
  • Peso neto aprox. 1,00 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados