Gafas protectoras Wrap Around Pro Smoke 0

N.º do artigo: PB32SKR
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
Número do artigo PB32SKR
EAN/GTIN 5036108490059
Número do fabricante PB32SKR
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El clásico estilo envolvente en una versión moderna con patillas de dos materiales para mayor comodidad.
  • Las gafas tienen un cristal de una sola pieza y son ultraligeras.
  • En comparación con el PR32, cuenta con una junta adicional que proporciona una comodidad excelente durante un uso prolongado.
  • El cristal cuenta con un revestimiento antiarañazos y antivaho para mejorar su rendimiento.

Característica:

  • Ajuste universal excepcionalmente bueno
  • Puente nasal suave de TPR para un ajuste universal
  • La espuma extraíble ofrece protección adicional contra golpes y polvo.
  • Diseño ligero y envolvente
  • Elegante manga bicolor
  • La junta interior de espuma garantiza un sellado seguro de la superficie.
  • La protección UV ayuda a prevenir daños oculares causados por los rayos UV nocivos.
  • Recubrimiento antiarañazos para una mayor durabilidad
  • Revestimiento antivaho para mayor comodidad al llevarlo puesto.
  • Certificado CE
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • 100 % libre de metales
  • Nuevo modelo