Juego de medias máscaras TPR (con filtros P3) Gris M/L

N.º do artigo: P422GRRM/L
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
Número do artigo P422GRRM/L
EAN/GTIN 5036108444588
Número do fabricante P422GRRM/L
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Disfrute de una protección y comodidad superiores con nuestra semimáscara premium fabricada en caucho termoplástico resistente y flexible.
  • Gracias a la doble conexión de filtro de bayoneta, esta máscara ofrece una distribución óptima del peso y un amplio campo de visión.
  • La correa para la cabeza de diseño ergonómico garantiza la máxima comodidad y una presión reducida, mientras que el soporte del filtro ABS y una válvula de exhalación frontal ofrecen una protección excelente.
  • Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto, esta mascarilla se puede desmontar rápida y fácilmente para su limpieza.
  • Se entrega listo para usar, premontado con filtros P3.
  • Envasado en una bolsa resellable por motivos higiénicos.

Característica:

  • Consta de una semimáscara P421 equipada con un par de filtros de partículas P941 P3.
  • Conexiones de filtro de doble bayoneta
  • Rápido y fácil de desmontar para su limpieza.
  • Correa de suspensión de plástico de 4 puntos para mayor comodidad, seguridad y fácil limpieza.
  • Cierre de correa ajustable para un ajuste flexible del tamaño.
  • Envase resellable
  • Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto.
  • Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971.
  • Ligero y cómodo
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo