Mascarilla protectora FFP3 moldeada con válvula (paquete de 10) Blanco 0

N.º do artigo: P311WHR
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
Número do artigo P311WHR
EAN/GTIN 5036108444540
Número do fabricante P311WHR
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Disfrute de la máxima comodidad y protección con nuestra mascarilla respiratoria FFP3 sin metal y con válvula.
  • Gracias a su baja resistencia respiratoria y a su suave junta de espuma, tiene un diseño ergonómico y se adapta a la mayoría de formas faciales.
  • La banda ajustable para la cabeza permite quitársela fácilmente, mientras que la potente válvula de exhalación reduce eficazmente el calor y la humedad en el interior de la mascarilla.
  • Gracias a la prueba de obstrucción de dolomita para una máxima comodidad respiratoria, es la elección perfecta para sus necesidades respiratorias.

Característica:

  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar comodidad cuando se utiliza la máscara en condiciones de calor y humedad.
  • Puente nasal suave para un ajuste firme y cómodo
  • La diadema extraíble permite retirarla fácilmente.
  • La junta interior de espuma garantiza un sellado seguro de la superficie.
  • 100 % libre de metales
  • Prueba de cierre opcional Dolomit (D) para una mayor comodidad respiratoria y un rendimiento de filtración más duradero.
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo
  • No magnético: sin níquel ni hierro.