simmill PX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

N.º do artigo: P12.0110.00 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo P12.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769213362
Número do fabricante ACHBX800
Número L L23830 822
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 1,1 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 2,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolerancia -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm