plaquita de fresado simmill PX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, H1=0,95 mm, P=1,75 mm

N.º do artigo: P10.0917.02 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo P10.0917.02 M X800
EAN/GTIN 4069769212228
Número do fabricante AXX7X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 1,75 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M16
  • H1 = 0,95 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,21 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 14,28 mm