simmill PX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

N.º do artigo: P10.0100.00 G X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo P10.0100.00 G X510
EAN/GTIN 4069769211030
Número do fabricante AA4QX510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 1 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,0 mm
  • w = 1,07 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 1,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmáx = 1,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a