plaquita de fresado simmill PX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-1,75 mm, a partir del tamaño de rosca M12

N.º do artigo: P06.0510.01.10 M X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo P06.0510.01.10 M X510
EAN/GTIN 4069769209907
Número do fabricante AU7QX510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-1,75 mm, a partir de tamaño de rosca M12

Parámetros técnicos:

  • b = 3,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,8 mm
  • tmáx = 1,08 mm
  • S = 2,4 mm
  • Paso (hasta) = 1,75 mm
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M12
  • w = 0,13 mm