Microscopio de luz transmitida invertida OCM 161

N.º do artigo: OCM 161
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
Tipo de produto Estereoscopio

Identificação e classificação

Número do artigo OCM 161
EAN/GTIN 4045761261068
Número do fabricante OCM 161
Número L L40250 2456
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • La serie OCM se caracteriza por su diseño ergonómico, robusto y extraordinariamente estable. Esta estructura, con su gran distancia de trabajo, resulta especialmente idónea, por ejemplo, para la observación y el análisis de cultivos celulares
  • Una iluminación halógena de 30W potente y regulable progresivamente aporta una iluminación óptima en el campo claro de su preparado
  • Un condensador N. A. de Abbe de 0,3 especial con diafragma de apertura y una amplia distancia de trabajo de 72 mm garantiza un trabajo óptimo en el campo claro, en contraste de fases y en caso de aplicaciones de fluorescencia
  • La serie OCM está equipada de serie con un tubo trinocular
  • La mesa de objetos mecánica con portaobjetos incluido (∅ 118 mm) permite trabajar de forma rápida y eficiente. Otros soportes para platillos de cultivo incluidos en el alcance de suministro o disponibles como accesorios
  • Pueden integrarse otras opciones como, p. ej. una selección de oculares, objetivos, portaobjetos y otras unidades de contraste de fases como accesorios
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Áreas de aplicación: Investigación y cultivo de cultivos celulares y de tejidos
  • Aplicaciones/Muestras: En especial examen de preparados en recipientes para cultivos (probetas, platillos, placas de microtitros), translúcidos y finos, con poco contraste, complejos (p. ej. células de mamíferos vivos, tejidos o incluso microorganismos, inmunofluorescencia, FISH, tinte DAPI, etc.)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • cabeza de Seidentopf 45° inclinado
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 599×304×530 mm
  • Peso neto aprox. 13,5 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados