Microscopio de contraste de fase OBN 159

N.º do artigo: OBN 159
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
Tipo de produto Estereoscopio

Identificação e classificação

Número do artigo OBN 159
EAN/GTIN 4045761267824
Número do fabricante OBN 159
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • La serie OBN se caracteriza por una calidad total e insuperable
  • así como un diseño ergonómico. La gran variedad de componentes modulares aportan una gran individualidad a la serie OBN para el usuario profesional
  • Intensa iluminación LED de 3 W, que puede atenuarse sin escalonamiento
  • Esta serie dispone de iluminación Köhler profesional con diafragma de campo luminoso regulable
  • así como un condensador de Abbe de 1,25 de altura y centrado regulable, con diafragma de apertura regulable
  • La mesa mecánica, muy amplia, de movimientos cruzados tiene por los dos lados un tornillo macro y micrométrico coaxial ergonómico para un ajustar y enfocar la muestra de modo rápido y preciso
  • Tiene a su disposición una gran variedad de accesorios: sistemas modulares como, p. ej. un condensador con lente frontal basculante, diversos oculares, objetivos, filtros cromáticos, unidades para contraste de fases, un condensador de campo oscuro, una unidad de polarización sencilla, un tobo Butterlfly e incluso completas unidades de fluorescencia
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: hematología, urología, ginecología, dermatología, patología, microbiología y parasitología, inmunología, depuradoras, oncología, entomología, Veterinarios, análisis de agua, cervecerías
  • Aplicaciones/Muestras: Preparaciones traslúcidas y finas, con bajo contraste y complejas (p. ej. células vivas de mamíferos, bacterias o tejidos)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 390×200×400 mm
  • Peso neto aprox. 10 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados