VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 6MM

N.º do artigo: NSHM.6
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NSHM.6
EAN/GTIN 3148517878785
Número do fabricante NSHM.6
Número L L60130 1854
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 20
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 60