VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 22 MM

N.º do artigo: NKB.22
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NKB.22
EAN/GTIN 3148510389226
Número do fabricante NKB.22
Número L L60130 11482
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d1 [mm]: 34
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 22
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600