VASO 3/8 IMPACTO 14MM

N.º do artigo: NJ.14A
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NJ.14A
EAN/GTIN 3148516545909
Número do fabricante NJ.14A
Número L L60130 4154
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 21,5
  • H3 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 63