Descrição:
La chaqueta softshell Modaflame Multi Norm Arc está confeccionada con tejido softshell de tres capas altamente protector. Usando elementos Modacrílicos y fibra de carbono, este shoftshell proporciona protección química, antiestática y contra la llama. Una cremallera interactiva permite que este softshell sea acoplado al interior de otra chaqueta para más aislamiento, cuando sea necesario.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Antiestático
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- 3 capas
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Tejido exterior: Softshell Modaflame: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados