plaquita intercambiable simmill K2, fresado de ranuras de anillos de retención, anchura nominal1,85 mm, anchura=1,99 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: MK2.A.0185.02 GR X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MK2.A.0185.02 GR X808
EAN/GTIN 4069769207217
Número do fabricante AXB6X808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simmill K2
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,0 mm
  • Número de filos de corte = 2
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 1,85 mm